池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の 焼き肉プレート
こだわりグルメ 焼肉プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27361627
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
どのメーカーのカセットコンロにもぴったり合い安定感抜群です。
直火焼だからおいしく焼けます。
受け皿に水をいれるので煙が出にくく余分な油を落とします。
材質
プレート:鉄鋳物、受け皿:鉄(ホーロー加工)
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
62
外形寸法(mm)
292×272
EBM品番
5367410