仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 寸胴鍋
19-0IH寸胴鍋蓋無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573429
品番
50cm
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
価格、軽さ、機能性、そして必要十分な耐久性を兼備したIH対応鍋シリーズ
鍋底に円環状のくぼみを付ける、特別な底押し加工(特許出願済み)により、熱変形をしにくくした結果、鍋底の厚さを1mmへ薄型化。
材質
単層ステンレス鋼NSSC180材(19-0ステンレス)
サイズ(cm)
50
容量(L)
90
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
500×490
注意
※蓋は別売りです。