AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 運搬台車・鍋用キャリー
18-8タンク運搬用台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27573833
品番
50cm用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
自在車輪には2個ストッパー付が付いています。
材質
18-8ステンレス、ナイロンキャスター
サイズ(cm)
50用
用途
寸胴鍋等の運搬に
質量(g)
2660
全高(mm)
135
内径×深さ(mm)
505×50
アズワン品番
64-5187-23