18-8タンク運搬用台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27573858 品番60cm用
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自在車輪には2個ストッパー付が付いています。

材質18-8ステンレス、ナイロンキャスター サイズ(cm)60用 用途寸胴鍋等の運搬に 質量(g)3580 全高(mm)135 内径×深さ(mm)605×50 アズワン品番64-5187-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする