曜日別特売
36cm 木製厚手木蓋 めいじ屋 27574296

木製厚手木蓋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード27574296品番36cm
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質アラスカヒノキサイズ(cm)36板厚(mm)15アズワン品番64-5187-57直径(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27574296
2024-08-01
用途: たけのこや山菜のアク抜き用鍋の蓋として
製造業

山菜などのアク抜き用鍋のフタが割れました。
修理しつつ使ってたのですが、それも限界になったので購入。
36cmのサイズの蓋はなかなかいいものがなく、探すのに苦労しました。
厚みもありしっかりとした作りです。
強いて不満点を言えば、持ち手に起伏(穴など)がないので、持ちにくいことぐらいでしょうか。」それでも買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする