エレックマスターライト片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27575179 品番16cm
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて使いやすい
素材と造りが違います。
NSSC180特殊加工底面1.5mm、側面0.8mm無水調理もお手の物。
安全の確かな目じるしSGマーク
200V対応

材質ステンレス(NSSC180) サイズ(cm)16 容量(L)1.7 質量(kg)0.82 内径×深さ(mm)152×93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする