フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 雪平鍋
エレックマスターライト雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27575206
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽くて使いやすい
素材と造りが違います。
NSSC180特殊加工底面1.5mm、側面0.8mm無水調理もお手の物。
安全の確かな目じるしSGマーク
200V対応
材質
ステンレス(NSSC180)
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.5
質量(kg)
0.46
内径×深さ(mm)
175×75