玉子焼用木蓋(スプルス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576886 品番 27cm用
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質木(スプルス材) サイズ(cm)27用 外寸(mm)270×270 アズワン品番64-5189-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27576859
2021-05-04
用途:
調理現場
わがんせの里 様 (その他業種)

卵焼き器とセットで使用。
これ一つあるだけで、作業がしやすいです。また
豆腐の水出し用の重石にも使えてシンプルながら便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする