NEC-5 new ecolo 天ぷら鍋 片手 フタ付 万年 27678438

new ecolo 天ぷら鍋 片手 フタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27678438 品番NEC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

200V電磁調理器対応。汚れが落としやすいシリコンコート加工。蓋がバットになる。コンパクトな16cmサイズ。

材質(本体)鉄(シリコンコート加工)、(取手)フェノール樹脂、(蓋(バット))鉄(シリコンコート加工) 質量(g)565 サイズ(mm)334×175×100 適合サイズ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする