※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 運搬台車・鍋用キャリー
タル用 トライアングルキャリー(ナイロンキャスター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27754029
品番
STCB
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
種別
Φ475
寸法(mm)
キャスター:Φ75(ナイロン)
耐荷重(kg)
90
内寸(mm)
Φ475×H173
ストッパー
2ヶ所
EBM品番
7562200