※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 運搬台車・鍋用キャリー
エースキャリーライト小型用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レッド
注文コード
27756305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
適合
パンコン小型、番重小型A、B、P-60、P-75、P-90
種別
レッド
色
レッド
積載荷重(kg)
150
キャスター
Φ75ナイロン4輪自在ストッパー無
外寸(mm)
592×406
内寸(mm)
564×378
EBM品番
7495630