※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豊年釜用 木蓋(唐桧)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)34用 サイズ34cm用 種別37cm(34cm用) 注文コード27758019 品番-
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はサイズ・種別など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)34用 種別37cm(34cm用) サイズ34cm用 板厚(mm)30 EBM品番5703000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27758046
2024-01-25
用途:
まだ使用はしていませんが、4月下旬から5月になると山菜(ぜんまい等)を茹で上げるのに使用したいと思っています。
農・林・水産業

剪定枝(さくらんぼ、リンゴ)を燃料として使いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする