※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
極み揚 温度計付深型揚げもの鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27762666
品番
FA-200
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鉄(シリコン焼付塗装)
容量(L)
3.2
種別
20cm
質量(kg)
1.16
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
135
底径(Φmm)
140
直径(mm)
285
EBM品番
5445100
内径(cm)
20