※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
五進 鉄 S型 天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762684
品番
G-61
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
付属品
天プラアミ
種別
23cm
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
23
深さ(mm)
75
底径(Φmm)
180
内径(mm)
220
EBM品番
3279900
外径(cm)
23