※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
南部鉄 フォンデュ兼用ミニ天プラ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762693
品番
25011
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
容量(L)
1.6
質量(kg)
2.1
深さ(mm)
87
底径(Φmm)
130
内径(mm)
170
EBM品番
1648300