※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ミニミニ天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762709
品番
KS-2861
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
鉄フッ素樹脂加工
容量(L)
1.1
質量(kg)
0.47
深さ(mm)
78
底径(Φmm)
140
内径(mm)
158
EBM品番
3286000