※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 雪平鍋
アルミ 底平 浅型打出 雪平鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
容量(L)
2.1
種別
24cm
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
70
板厚(mm)
3
外径(mm)
239
EBM品番
3026600
内径(cm)
21