※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅 さわり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27772974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
容量(L)
13.4
種別
36cm
深さ(mm)
165
板厚(mm)
1.5
EBM品番
2539500
内径(cm)
36