※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
KM プチパン 浅型片手鍋 銅メッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27782589
品番
SP11SHC
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
材質
ステンレス/銅メッキ
種別
11cm
寸法(mm)
Φ110×H87
質量(g)
183
サイズ(cm)
11
EBM品番
8491050