※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 鍋蓋・つまみ
ハイパーラックス 丸型電磁サーバー ガラス蓋タイプ(油圧)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
40
注文コード
27785635
品番
HA-644GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-10ステンレス
種別
40cm
寸法(mm)
500×400×H180
サイズ(cm)
40
EBM品番
3883500