※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の やかん
クラス 広口 笛吹ケトル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27792845
品番
CW-27
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体側面:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル0.7%)、本体底面:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
容量(L)
2.7
種別
2.7L
深さ(mm)
115
底径(Φmm)
155
口径(mm)
110
外径(mm)
195
EBM品番
5445120