※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅 コスミック ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792897
品番
S-820
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
82
口径(mm)
132
外径(mm)
203
EBM品番
3534100