※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SW 電磁しゃぶしゃぶ鍋 ステンレス柄 半ストレート仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.6
材質
Nbステンレス(18-8ステンレスと同等の耐食性があります)
種別
30cm
質量(kg)
1.89
高さ(mm)
108
深さ(mm)
95
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
195
EBM品番
5785400
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。