※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SW NBステンレス 電磁 ちり鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
27848346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
材質
Nbステンレス(18-8ステンレスと同等の耐食性があります)
種別
3仕切 29cm
質量(kg)
2
内径(Φmm)
264
外径(Φmm)
290
深さ(mm)
68
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
220
EBM品番
2580600
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。