※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW NBステンレス 電磁 ちり鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3.8 注文コード27848355 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)3.8 材質Nbステンレス(18-8ステンレスと同等の耐食性があります) 種別3仕切 33cm 質量(kg)2.3 内径(Φmm)297 外径(Φmm)330 深さ(mm)73 板厚(mm)2 底径(Φmm)250 EBM品番2580700
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする