画像準備中

SUS443 電磁万能卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.2 注文コード27848443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)4.2 種別30cm 高さ(mm)98 質量(g)769 内径(Φmm)300 外径(Φmm)309 板厚(mm)1 底径(Φmm)195 EBM品番13660
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする