※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長水 遠赤 アルミグルメ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27848784 品番 HSK-231
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鍋底部に長水石を使用しています。

材質アルミ/フッ素加工 仕様ガラス蓋付 種別 質量(kg)2.4 高さ(mm)79 径(Φmm)(石)180 内径(Φmm)270 外径(Φmm)285 深さ(mm)70 板厚(mm)1 EBM品番1621200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする