曜日別特売
- アルミ 吊付 寄せ鍋 EBM(江部松商事) 27848793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 吊付 寄せ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)3.8
内容量1個注文コード27848793品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
容量(L)
3.8
種別
30cm
質量(kg)
1.9
内径(Φmm)
265
外径(Φmm)
315
深さ(mm)
70
板厚(mm)
7
EBM品番
3279300
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする