アルミ 電磁 いろり鍋 39cm

アルミ 電磁 いろり鍋 39cm - TKM

電磁用の大鍋です。煮物、汁物など様々な料理にご利用いただけます。

仕様
電磁調理器:○
材質
アルミ合金
容量(L)
11
外寸法(Φ×Hmm)
400×143
底径(Φmm)
250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837292-
¥58,000
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする