曜日別特売

IK 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 17cm

IK 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 17cm - 池永鉄工
仕様
オーブン:○、対応熱源:直火
材質
鋳鉄
内径(Φmm)×内深さ(mm)
170×45
外寸法(mm)
176×218×50、底径:Φ170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848300-
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする