岩鋳
南部 鉄 すきやき鍋 美肌 大 26cm 20015
仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄、鍛造鉄
容量(L)
2.5
内径×深さ(mm)
260×55
外寸法(mm)
310×300×H65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844057
20015
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください