曜日別特売
- アルミ 吊付 寄せ鍋 EBM(江部松商事) 27848809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 吊付 寄せ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)4.7
内容量1個注文コード27848809品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
容量(L)
4.7
種別
33cm
質量(kg)
2.4
内径(Φmm)
295
外径(Φmm)
333
深さ(mm)
80
板厚(mm)
7
EBM品番
3279400
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする