※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
IK 鉄 すき鍋 絆(きずな)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
2
2
2.3
3.1
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
EBM品番
7166810
種別
20cm
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
210
底径(Φmm)
175
質量(kg)
2
深さ(mm)
55
板厚(mm)
4
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。