※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の ツル付き鍋
アルミ 電磁 すきやき鍋 ツル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27849098
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
EBM品番
7495000
種別
28cm
仕様
内面フッ素加工
内径(Φmm)
280
外径(Φmm)
292
深さ(mm)
55
板厚(mm)
5.5
底径(Φmm)
260
質量(kg)
1.7
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。