※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 電磁 すきやき鍋 ツル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27849107 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
EBM品番7495100 種別30cm 仕様内面フッ素加工 内径(Φmm)300 外径(Φmm)310 深さ(mm)55 板厚(mm)5.5 底径(Φmm)280 質量(kg)1.8
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする