※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅 うどんすき鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27849213 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱効率の良い銅製品ですので弱火でも強火でも温度調整がしやすい鍋です。

容量(L)4.8 種別33cm 質量(kg)1.3 高さ(mm)95 内径(Φmm)330 外径(Φmm)380 EBM品番1694410
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする