※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の うどんすき鍋
アルミ 電磁用うどんすき(あめ釉)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27849247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合
軽量化で作業性も抜群、収納性もバツグン
容量(L)
2
種別
27cm
質量(kg)
0.9
内径(Φmm)
240
深さ(mm)
63
底径(Φmm)
140
EBM品番
8493920
外径(cm)
27
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。