※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 電磁用うどんすき(あめ釉)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27849256 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合
軽量化で作業性も抜群、収納性もバツグン

容量(L)3 種別30cm 質量(kg)1.3 内径(Φmm)265 深さ(mm)70 底径(Φmm)150 EBM品番8493930 外径(cm)30
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする