※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の うどんすき鍋
鉄 海石鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.7
種別
15cm吊手(石無し)
注文コード
27849308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取手は真鍮製です
容量(L)
0.7
種別
15cm吊手(石無し)
内径(Φmm)
150
深さ(mm)
45
底径(Φmm)
124
EBM品番
5244900
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器を使用する際には、石を入れないでください。故障の原因になります