※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 海石鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.2 種別18cm吊手(石無し) 注文コード27849317 品番-
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量・種別など12種類から選べます 他の種類を見る

取手は真鍮製です

容量(L)1.2 種別18cm吊手(石無し) 内径(Φmm)180 深さ(mm)55 底径(Φmm)148 EBM品番5245100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器を使用する際には、石を入れないでください。故障の原因になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする