※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 電磁 いろり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
4.4
2.8
4.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27849457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
容量(L)
4.4
仕様
内面フッ素加工
種別
30cm
質量(kg)
2.3
内径(Φmm)
283
深さ(mm)
90
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
180
EBM品番
3283600
外径(cm)
30
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。