※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 ふる里鍋 深型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード27849527 品番21007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。

容量(L)1 種別18cm 質量(kg)1.5 内径(Φmm)18 深さ(mm)70 EBM品番1665700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27849518
2022-10-05
用途:
夕飯の鍋に

ちょうど良いサイズ感
コレからの時期に重宝しそうです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする