※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 ふる里鍋 深型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27849545 品番 21013
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。

容量(L)7.5 種別36cm 質量(kg)7.3 内径(Φmm)36 深さ(mm)140 EBM品番1666300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27849518
2022-10-05
用途:
夕飯の鍋に

ちょうど良いサイズ感
コレからの時期に重宝しそうです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする