※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の うどんすき鍋
銅製 あられ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27850699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
抜群の熱伝導で食材の旨味を逃がさない!!
容量(mL)
約400
仕様
鎚目入
種別
17cm
質量(g)
230
外寸法(Φ×Hmm)
170×50
EBM品番
7360600