※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄 パエリア鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27851916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
表面錆止加工
外径(cm)
70
深さ(mm)
43
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
640
質量(kg)
4.8
種別
70cm
EBM品番
1727000