※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄 パエリア鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27851934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
表面錆止加工
外径(cm)
60
深さ(mm)
40
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
540
質量(kg)
3.5
種別
60cm
EBM品番
1729900