※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 焼き肉プレート
焼肉プレート(鍋蓋タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27852528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
種別
33cm
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
75
内径(Φmm)
310
外径(Φmm)
330
EBM品番
3667100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。