※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

缶きちキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27874535 品番-
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

角型の一斗缶と丸型ペール缶をのせることのできるプラスチック製キャリー

材質ポリプロピレン 寸法(mm)260×260×H135 キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm)240×240×H105(Φ275) 最大積載荷重(kg)60 EBM品番8489300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする