パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867039
品番
HB-6560
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
676
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)73
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
305×140×170