パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
チーノ 鉄製蓋付天ぷら鍋 長方型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867136
品番
HB-6580
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトな角型なので蓋をしてスッキリ収納。丸型にくらべて少量の油でえびやとんかつが揚げられる。オール熱源対応。
材質
(本体、取っ手、バット)::鉄(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)
890
サイズ(cm)
19×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:255×160×80、蓋のみ:255×160×80